Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK ATTIX 30-0H PC - Sicherheitssauger (1.500 W | Behälter 30,0 l | inkl. Airflowsensor & Staubklasse H Zulassung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NILFISK ATTIX 30-0H PC - Sicherheitssauger (1.500 W | Behälter 30,0 l | inkl. Airflowsensor & Staubklasse H Zulassung)
NILFISK ATTIX 30-0H PC - Sicherheitssauger (1.500 W | Behälter 30,0 l | inkl. Airflowsensor & Staubklasse H Zulassung)
NILFISK ATTIX 30-0H PC - Sicherheitssauger (1.500 W | Behälter 30,0 l | inkl. Airflowsensor & Staubklasse H Zulassung)
Artikel-Nr.:
     5289-NIL-107400405
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107400405
EAN/GTIN:
     4005337159106
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

NILFISK ATTIX 30-0H PC - Sicherheitssauger (1.500 W | Unterdruck 250 mbar | Behälter 30,0 l | inkl. Airflowsensor & Staubklasse H Zulassung)

Der ATTIX 30-0H PC ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität.
Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung.

Bei dem Sicherheitssauger werden die Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert.
Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit.
Das Modell ist zertifiziert und zugelassen für die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbeiten mit Asbest (TRGS 519).

Highlights:

  • Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H
  • Robuste Konstruktion und Leistungsstärke
  • Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt
  • SilentPower - Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört

Technische Daten:

  • Leistung: pmax 1.500 W | piec 1.200 W
  • Netzanschluss: 230 V | 1 ~ | 50-60 Hz | 16 A
  • Luftmenge: 3.700 l/min
  • Unterdruck: 250 mbar | 25 kPa
  • Behältervolumen: max. 30,0 l
  • Filterabreinigungssystem: Push&Clean
  • Hauptfiltertyp: H-class
  • Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)
  • Netzkabel: 7,50 m
  • Maße (LxBxH): 565 x 385 x 605 mm
  • Gewicht: ca. 10,0 kg
  • Inkl. Airflowsensor, Softstart, antistatische Ausführung,
    Zugelassen für Staubklasse H, 1x Sicherheitsfilter
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13.724000 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,96*
€ 666,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,76*
€ 690,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,99*
€ 707,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 605,13*
€ 734,98*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 616,50*
€ 752,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,04*
€ 894,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,04*
€ 818,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,78*
€ 783,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
137982
ab € 182,06*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107400233
ab € 81,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.