Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9025575 - Wandverteiler "STROBL" (1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9025575 - Wandverteiler "STROBL" (1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9025575 - Wandverteiler "STROBL" (1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9025575
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9025575
EAN/GTIN:
     9003399946936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

PC ELECTRIC 9025575 - Wandverteiler "STROBL" (1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Wand-Kunststoffverteiler "STROBL"
  • 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-polig) abgesichert über 1x LS (32A | 3p | C)
  • 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) abgesichert über 1x LS (16A | 3p | C)
  • 3x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54) abgesichert über 3x LS (16A | 1p | C)
  • 1x FI (63A | 4 | 0.03A) (TYP A 40AT) über alle Ausgänge
  • Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
  • Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5
  • Absicherung: LS-Schalter
  • FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
  • 1x Bohrung M32 oben | 1x Blindverschraubung M32 unten
  • Verteiler auf HKL-Klemme (max.5 x 25qmm | 5 x 16 qmm YF!) verdrahtet
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung)
  • Handhabung: Wandmontage
  • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 520 x 222 x 140 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.000000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 304,67*
€ 361,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,18*
€ 401,63*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,42*
€ 403,46*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.