Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST.ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x Schutzkontaktsteckdose 250V/16A | LS-Schalter | IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST.ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x Schutzkontaktsteckdose 250V/16A | LS-Schalter | IP44)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "ST.ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x Schutzkontaktsteckdose 250V/16A | LS-Schalter | IP44)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9439002
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9439002
EAN/GTIN:
     9003399388385
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9439002 - Mobilverteiler "ST.ANTON" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | LS-Schalter | IP44)

  • Mobilverteiler Kunststoff "ST.ANTON"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V|32A|5-polig)
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V|16A|5-polig) und 2x Schutzkontaktsteckdose (250V|16A|IP54)
  • CEE-Steckdose abgesichert über 1x LS 16A/3p C | SK-Steckdose abgesichert über 1x LS 16A/1p C
  • Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
  • FI-Schutzschalter: ohne
  • Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!
  • Absicherung: Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (BxHxT): 117 x 89 x 202 mm
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • Farbe: Schwarz/Blau/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.500000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.