Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-425921A99
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     425921A99
EAN/GTIN:
     4957054520342
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte

ROLAND BRIDGE CAST-X - Dual Bus Streaming Mixer & Video Capture (XLR-Mikrofonvorverstärker | Delay | HDMI | USB-C | AUX-In)

Mit ROLAND BRIDGE CAST X hebst du deine Streaming-Inhalte auf ein neues Level. Die kompakte All-In-One-Desktop-Lösung überzeugt mit ihrer intuitiven Steuerung und professionellen Roland AV-Funktionen.

Verabschiede dich von unübersichtlichen Zusatzgeräten und vereinfache deinen Workflow mit vielfältigen Anschlüssen für Spielekonsolen, Computer, Kameras und Audiogeräte. Übertrumpfe deine Konkurrenz mit eindrucksvollen Funktionen wie parallelen Soundmixen, professionellem XLR-Mikrofonanschluss, Stimmenbearbeitung, lizenzfreier Musik und Soundeffekten, frei belegbaren Pads und vielem mehr.

HIGHLIGHTS:

  • Professionelles AV-Streaming-Interface für Online-Gamer, Podcaster und Vlogger
  • Anschluss und Umschalten zwischen mehreren Geräten im Stream ohne Umstecken
  • Zwei USB-C Ports für Computer und Mobilgeräte
  • Zwei HDMI-Eingänge für Spielekonsolen, Kameras und mehr
  • HDMI Thru zum Anschluss eines externen Videomonitors
  • Leistungsstarker 32-Bit Hardware-DSP ermöglicht die Nutzung sämtlicher Quellen für Gaming und Streaming
  • Erstelle separate Mischungen für dich und dein Online-Publikum über die beiden Audio-Busse
  • Hochwertiger XLR-Mikrofonvorverstärker mit Phantomspeisung für professionelle Mikrofone
  • Professioneller Kopfhöreranschluss mit hoher Empfindlichkeit und Unterstützung von Headsets oder Inline-Mikrofonen
  • Hands-On-Regler und Taster für die schnelle Soundkontrolle
  • Sechs individuell belegbare Pads zum Steuern von Effekten, Game EQ Presets, OBS Shortcuts und mehr
  • Robustes und kompaktes Design mit einstellbaren Farben für die Regler-LEDs
  • Voice-Changer-Effekte aus der Roland VT-Serie
  • Hochwertige Vocal-Bearbeitung: EQ, Kompressor, Geräuschunterdrückung, De-Esser und Reverb
  • Optimiere deine Gaming-Performance über fünf anpassbare Game-EQ-Presets
  • Delay-Funktion zur Synchronisierung von Audio- und Videosignalen (falls erforderlich)
  • AUX-Eingang zum Abspielen von Audiosignalen über ein Smartphone oder anderes externes Gerät
  • BRIDGE CAST App zum Anpassen von Einstellungen und Speichern von Hardware-Konfigurationen
  • Erweitere deine Streams mit BGM CAST um lizenzfreie Hintergrundmusik und Soundeffekte, verfügbar über die BRIDGE CAST App und Roland Cloud
  • Maße: 256 x 130 x 70 mm
  • Gewicht: ca. 1,35 kg
  • Farbe: Schwarz

Aufnehmen, Mischen und Steuern
Von Online-Games über Podcasts, Vlogs bis zu anderen Videoformaten - mit BRIDGE CAST X kannst du dich ganz auf deine Inhalte konzentrieren, ohne dich mit der Verkabelung und dem Handling mehrerer Einzelgeräte herumzuschlagen. Das integrierte Systemkonzept bietet alle Anschlüsse übersichtlich an einem Ort. Zudem hast du deinen Audiomix und Livestream auf der intuitiven Bedienoberfläche jederzeit im Griff. An den USB-C und HDMI Ports kannst du alle Geräte anschließen. Auf diese Weise entfällt das umständliche Neuverkabeln beim Wechsel des Equipments während eines Streams (es kann immer nur ein HDMI-Eingang aktiv sein. Ein nahtloses Umschalten zwischen den HDMI-Eingängen wird nicht unterstützt).

Zwei PCs
Mit BRIDGE CAST X kannst du zwei Computer gleichzeitig nutzen - einen für Gaming und einen für Streaming und Chats. Der USB II Port ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Audio- und Videosignalen über ein einzelnes Kabel auf deinen Streaming-Computer. Zudem bieten die USB I Audio und HDMI Ports eine Vielzahl von Anschlussoptionen für einen zweiten Computer - incl. HDMI Thru auf einen separaten Videomonitor.

PC und Spielekonsole
Bei herkömmlichen Mischpult-Computer-Setups verliert man schnell den Überblick. Mit BRIDGE CAST X bleibt dein Rig übersichtlich: Schließe einfach einen Computer und zwei Spielekonsolen an, um Video- und Audiosignale zu streamen. Als Playstation 5 Anwender kannst du die Chat- und Game-Audio-Signale unabhängig über die USB-C- und HDMI-Anschlüsse steuern.

Video-Chat
Du suchst nach einer einfachen Lösung, Chats in deine Videos zu integrieren? Investiere in eine hochwertige Kamera und verbinde diese mit einem der HDMI-Eingänge des BRIDGE CAST X - perfekt für Live-Interviews, Gameplay-Recaps und Chats.

Professioneller Sound
Mit den modernen BRIDGE CAST X Audiowerkzeugen verleihst du deinen Inhalten jederzeit einen hochwertigen Sound.

All Gain - No Pain
Großartige Vocals beginnen mit einem großartigen Mikrofon. BRIDGE CAST X ermöglicht den Anschluss von dynamischen oder Kondensatormikrofonen mit professionellem XLR-Anschluss ohne einen vorgeschalteten Mikrofon- oder Pegelverstärker. Wer lieber ein Headset-Mikrofon verwendet, findet zudem den passenden Kopfhörer-Miniklinkenanschluss.

Zwei Mixe
BRIDGE CAST X ist ein Dual Bus Audio Mixer - du kannst also zwei Mixe auf einmal erstellen. Regle die Pegel auf dem Kopfhörermix nach deinen individuellen Bedürfnissen - der Mix für die Zuschauer bleibt davon unangetastet. Erstelle professionelle Mischungen aus deinen Mikrofonsignalen, Team-Chats, In-Game-Sounds und Hintergrundmusik, die dein Publikum begeistern.

Morphe deine Stimme
Verwandle deine Stimme mit den integrierten Effekten aus der berühmten Roland VT Voice Transformer Serie. Passe Tonhöhe und Formanten an, um dein Alter oder Geschlecht zu ändern - oder auf Wunsch wie ein Alien zu klingen.

Professionelle Politur
BRIDGE CAST X bietet professionelle Tools für die Signalbearbeitung, mit denen du deine Stimme optimieren kannst, darunter EQ, Kompressor, ein Low-Cut-Filter zum Abmildern störender Plosivlaute sowie ein De-Esser für die Unterdrückung spitzer S-Laute. Mit dem Noise Suppressor reduzierst du Ablenkungen im Hintergrund, während der herausragende Reverb deine Stimme in neue Klangwelten katapultiert.

Virtueller Surround-Sound
Erlebe virtuellen Surround-Sound mit 5.1 oder 7.1 HDMI Spatial Audio für Kopfhörer auf Basis modernster Roland-Technologie. Mit der BRIDGE CAST App kannst du sogar die Ausrichtung des virtuellen Lautsprecherarrays anpassen, um dein persönliches, perfektes Surround-Sound-Erlebnis zu schaffen.

Müheloser Workflow
Mit den effizienten Steuerelementen des BRIDGE CAST X hast du alles unter Kontrolle und kannst dich auf das Wesentliche fokussieren.

Alles zur Hand
Auf der intuitiven Bedienoberfläche des BRIDGE CAST X kannst du deine Streams schnell und einfach in Echtzeit steuern. Regle deinen Audio-Mix über eigenständige Regler und Taster. Weise den sechs Pads bis zu 30 OBS-Befehle, Soundeffekte und Musik-Shortcuts zu, um diese während eines Streams abzufeuern. Über die untere Tasterreihe kannst du durch die Seiten navigieren und weitere Shortcuts auswählen.

Vorteil beim Spielen
Erstelle bis zu fünf individuelle Game-EQ-Presets, die dir einen entscheidenden Vorteil in deinen Matches verschaffen können. So kannst du zum Beispiel die Lautstärke erhöhen, um wichtige In-Game-Sounds zu betonen - etwa die Schrittgeräusche der Gegner in einem First-Person-Shooter. Sobald du die perfekten Einstellungen gefunden hast, kannst du diese als Preset speichern und auf Knopfdruck abrufen.

Die BRIDGE CAST App: Dein perfekter Partner
Mit der BRIDGE CAST App kannst du deine Audio-Mixe, Signalroutings und individuellen Einstellungen noch umfassender steuern. Regle Mikrofon- und Audioparameter, konfiguriere Game-EQ-Presets und erkunde zusätzliche Funktionen für den Einsatz in deinen Livestreams. So kannst du Steuerelemente neu belegen und verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Games und Publikumsanforderungen speichern und abrufen. Mit der App lassen sich sogar die Farben der LEDs anpassen. Auf diese Weise kannst du den Look der BRIDGE CAST X Hardware nach deinen Vorlieben ändern und die Steuerelemente in dunklen Umgebungen hervorheben.

Dein Stream, deine Inszenierung - mit BGM CAST
Mit BGM CAST kannst du deine Streams schnell und unkompliziert mit lizenzfreier Hintergrundmusik und Soundeffekten versorgen. BGM CAST ist über die BRIDGE CAST App verfügbar. Wähle Musik nach Stimmung oder Genre und erstelle Playlisten deiner Favoriten für eine stressfreie Handhabung von Musiktracks.

Mit einem kostenlosen Roland Account stehen dir 36 Backgroundtracks und 16 Soundeffekte zur Verfügung. Wenn du dich für eine Roland Cloud Core Mitgliedschaft entscheidest, erhältst du Zugang zu tausenden Musiktracks und hunderten Soundeffekten, die jeden Monat um weitere Inhalte erweitert werden. Mit einer Mitgliedschaft erhältst du darüber hinaus Zugriff auf leistungsstarke Werkzeuge, um deine eigene Musik zu erstellen, darunter den ZENOLOGY Synthesizer, die Zenbeats Produktionssoftware, Sound Packs und mehr.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.060000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.