Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
SWIT ELECTRONICS FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-FLOW2000
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     FLOW2000
EAN/GTIN:
     6948193507927
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten

SWIT FLOW2000 - FULL-HD Wireless Videoübertragungssystem mit Receiver & Transmitter (3G-SDI & HDMI | bis 600m Reichweite)

KUWI Wireless Technologie

Das FLOW2000-Funksystem basiert auf der neuesten KUWI-Funktechnologie von SWIT.

Dieses drahtlose Videoübertragungssystem verfügt über lizenzfreie Frequenzen von 5,1 bis 5,9 GHz, ist DFS-konform und unterstützt 3G / HD-SDI und HDMI (max. 1.080p60) bis zu einer Übertragungsreichweite von 600 Metern (Sichtweite).
Das System ist eine reine Hardware-Verbindung (Plug-and-Play), welche in der Regieüberwachung, bei Drohnen und Seilbahnkameras, etc. weit verbreitet ist.

Eingänge & Ausgänge

Der Sender (TX) hat 2 Omni-Antennen und unterstützt:

  • 1x 3G / HD-SDI Eingang
  • 1x 3G / HD-SDI-Schleifenausgang
  • 1x HDMI 1.3 Eingang

Der Empfänger (RX) hat 4 Omni-Antennen und unterstützt:

  • 2x 3G / HD-SDI Ausgang
  • 1x HDMI 1.3 Ausgang

Unterstützte SDI- und HDMI-Formate:

  • 1080p60 |1080p59.94 |1080p50 | 1080p23,98 | 1080p24 | 1080p25 | 1080p29,97 | 1080p30
  • 1080psf23.98 | 1080psf24 |1080i60 | 1080i59.94 | 1080i50
  • 720p60 | 720p59.94 | 720p50

Bis zu 600 Meter Übertragungsreichweite
FLOW2000 Wireless unterstützt eine zuverlässige Funkübertragung über 600 Meter Reichweite (Sichtweite) und bietet dank HF-Optimierung und Bildqualitätsoptimierung eine stärkere Wall-Cross-Leistung, sodass die Videoübertragung ohne Datenverlust oder Absturz im Vergleich zu regulären 5-GHz-Funkübertragungen erhalten bleibt.

OLED-Display | Kanalwechsel | DFS-konform
Der FLOW Wireless arbeitet mit einem eingebauten drahtlosen Scanner und erkennt automatisch den drahtlosen Zustand aller Frequenzen (5,1-5,9 GHz).
Er springt automatisch zum besten drahtlosen Kanal, um eine zuverlässige Verbindung und Übertragung zu gewährleisten, und erfüllt die DFS-Anforderungen. Sie können die Funkkanäle aber auch manuell auf 7 nicht DFS-beschränkte Funkkanäle umstellen.

Sowohl der Sender (Tx) als auch der Empfänger (Rx) sind mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet, der Signalformat, Funkkanalnummer und die Signalstärke anzeigt.

Multicast- und Doppelverschlüsselung
Um bei der Übertragung ausreichend Schutz zu gewährleisten, wird das private Übertragungsprotokoll durch AES128 gepaart und doppelt verschlüsselt.
Das System unterstützt den zuverlässigen Multicast-Modus (1 Sender bis zu 4 Empfänger).

USB Firmware Updates
Die FLOW-Serie verfügt über einen Micro-USB-Anschluss und unterstützt das OTG-USB-Firmware-Update für künftig weitere Funktionen.

Technische Daten:

  • KUWI 5.1 - 5.9GHz Wireless-Technologie
  • DFS-Konformität
  • 3G-SDI & HDMI mit 3G-SDI-Loop-Out
  • Bis zu 600m Übertragungsreichweite (Sichtweite)
  • Starke Wall-Cross-Leistung
  • 2-Kanal SDI / HDMI Audioübertragung
  • OLED-Display Info und Kanalumschaltung
  • Unterstützung von mehreren Paaren, welche an einem Standort arbeiten
  • Multicast - 1x Sender an maximal 4x Empfänger
  • Kabelloses Protokoll und doppelte Inhaltsverschlüsselung
  • Unterstützt Signal Re-Clock und Farbreproduktion für hohe Videoqualität
  • Übertragung mit AES128-Verschlüsselung

Lieferumfang (Standard Version):

  • 1x FLOW2000 Transmitter (TX)
  • 1x FLOW2000 Receiver (RX)
  • 1x Gelenkarm mit 1/4" Gewinde
  • 1x D-Tap Adapterkabel auf Pol-Tap (verriegelbar)
  • 1x Netzteil
  • 1x Transportkoffer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.600000 kg
Weitere Suchbegriffe: hdmi extender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.325,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,38*
€ 3.009,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,12*
€ 2.987,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,67*
€ 2.878,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.366,93*
€ 2.816,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,46*
€ 2.767,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.