| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-15559-001 Herst.-Nr.: 15559-000 EAN/GTIN: 4251404645496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gws Dichtungsband selbstklebend 9 mm x 8 mm - 12 m Länge - Abdichtband aus Schaumstoff für Türen und Fenster. Eigenschaften: - 10 Jahre rückstandsfrei entfernbar auf Fensterrähmen und Türrähmen aus Aluminium, PVC Kunstoff, oder lackiertem Holz.
- Selbstklebendes Abdichtungsband aus geschäumten, feinzelligem PE (Polyethylen).
- Haftet sicher auf so gut wie allen Oberflächen.
- Für Spaltbreiten von 2-7 mm.
- UV- Beständig und wetterfest.
- Nimmt keine Feuchtigkeit auf.
- Elastisch und flexibel, schnelles Rückstellvermögen.
Hauptanwendung: - Eignet sich bestens für die zusätzliche Isolierung und Abdichtung ihrer Fenster, Türen oder anderer Spalten.
- Isoliert effektiv gegen Kälte, Wärme und Wind, aber auch Staub und Spritzwasser.
- Heiz-, Kühl-, Energiekosten sparen in Altbauten, Garagen und Kellern.
- Für Innen- und Aussentüren und Fenster.
- Schalldämmung.
Größe und Farben - Artikelnummer: 15559-000
- Länge: 2 Rollen á 6 m (Gesamtlänge: 12 m)
- Breite: 9 mm
- Stärke / Dicke: 8 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Breite: | 9 mm | Länge: | 12 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |