Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Putzband PVC glatt | Abklebeband leicht abrollbar, 33 m x 50 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-31003-001
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     31003-001
EAN/GTIN:
     4251404602307
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

 

  • Einfache & exakte Handhabung ? Problemlos und kantengenau von Hand reißbar - widerstandsfähig und anschmiegsam | Leicht abrollbar
  • Vielseitige Anwendung ? Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten auf verschiedenen Untergründen wie Kunststoff, Aluminium, Glas und Holz (grundiert, lackiert) | Im Innen- und Außenbereich
  • Ausgezeichnete Klebekraft ? Klebkraft auf Stahl N/cm: 1,80 | Klebstoffart: Naturkautschuk | Trägermaterial: PVC |  Reißfestigkeit: 30 N/25 mm
  • Hohe Beständigkeit ? Sehr robustes Abklebeband mit einer ausergewöhnlichen UV-Beständigkeit für Aussenanwendungen bis zu 2 Wochen

 

PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungen im Baubereich 
in den Bereichen Schützen und Fixieren.

Anwendungsbereiche
  • Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten als Schutz und Fixierung
  • Markierungsarbeiten und Farbcodierung
Produkteigenschaften
  • kontrolliertes Abrollen mit geringem Widerstand ohne zu verziehen
  • exzellentes Formanpassungsvermögen
  • gute Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
  • 2 Wochen UV-Beständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Gesamtdicke:
120 µm
Trägermaterial:
Weich-PVC
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
40 N/25 mm
Reißdehnung:
100 %
Klebkraft auf Stahl:
2,5 N/25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.