Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Maler-Kreppband | Für feine und saubere Farbkanten, 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-31100-101
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     31100-101
EAN/GTIN:
     4251404601478
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  •  UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet
  • EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfernbar | für exakte Farbkanten
  • PROFI-QUALITÄT ? Temperaturbeständigkeit: 60° C für 1 h | Träger: Krepp-Papier weiss | Kleber: Naturkautschuk
  • SEHR GUTE KLEBKRAFT ? auf fast allen Oberflächen ( Tapeten, Holz, Kunstoffen ) | Klebkraft auf Stahl: 6,25 N/25 mm

Produktinformationen "gws Flachkrepp weiß, bis 60°C, 31100" gute Klebekraft auf fast allen Oberflächen einfach von Hand zu trennen Temperaturbeständigkeit bis 60°C Anwendung Standard-Kreppband für vielfältige Anwendungen Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten Schutz von Oberflächen zum Bündeln geeignet für Markierungsarbeiten

  • gute Klebekraft auf fast allen Oberflächen
  • einfach von Hand zu trennen
  • Temperaturbeständigkeit bis 60°C
Anwendung
  • Standard-Kreppband für vielfältige Anwendungen
  • Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten
  • Schutz von Oberflächen
  • zum Bündeln geeignet
  • für Markierungsarbeiten

Anwendungsdauer bis zu 3 Tagen

Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Breite:
25 mm
Länge:
50m
Gesamtdicke:
120 µm
Trägermaterial:
Papier, leicht gekreppt
Klebemasse:
Naturkautschuk
Zugfestigkeit:
<70 N/25 mm
Reißdehnung:
> 8 %
Klebkraft auf Stahl:
< 5,75 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.