Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Hochkrepp Hot-Melt, 50 m x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-31322-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     31322-000
EAN/GTIN:
     4251404603038
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber

Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet.

  • gute Klebkraft auch auf unebenen Oberflächen (für maximale Haftung sollte das Band vor dem Verkleben vollständig gedehnt werden)
  • einfach zu entfernen, ohne Zerreißen und ohne Klebstoffrückstände
  • verträglich mit den meisten Farben und Lacken
  • passt sich den meisten Formen gut an
  • von Hand reißbar

 

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
280 µm
Trägermaterial:
Papier, hochgekreppt
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißkraft:
30 N/cm
Reißdehnung:
38 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm - 5,5 N/cm (gedehnt)
Temperaturbeständigkeit:
50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.