Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Hochkrepp Hot-Melt, 50 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-31322-002
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     31322-002
EAN/GTIN:
     4251404646493
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber

Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet.

  • gute Klebkraft auch auf unebenen Oberflächen (für maximale Haftung sollte das Band vor dem Verkleben vollständig gedehnt werden)
  • einfach zu entfernen, ohne Zerreißen und ohne Klebstoffrückstände
  • verträglich mit den meisten Farben und Lacken
  • passt sich den meisten Formen gut an
  • von Hand reißbar

 

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
280 µm
Trägermaterial:
Papier, hochgekreppt
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißkraft:
30 N/cm
Reißdehnung:
38 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm - 5,5 N/cm (gedehnt)
Temperaturbeständigkeit:
50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.