Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 40041 Warnband PP Packband, 66 m x 50 mm, Bruchgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-40041-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     40041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

gws 40041 Warnband PP:

Unser Warnklebeband für Verpackung und Versand ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

  • "Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!" (auf deutsch und englisch)
  • "Vorsicht Zerbrechlich! Nicht werfen! Nicht fallen lassen!" (auf deutsch, englisch, französisch und spanisch)
  • "Vorsicht Glas" (auf deutsch, englisch, französisch und spanisch)
  • "gesperrt" (auf deutsch, englisch, französisch und italienisch)

Eigenschaften:

  • Geräuscharm abrollend. Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C).

Hauptanwendung:

  • Warnband PP leise für die Markierung und Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen, Versandschachteln und Umzugskartons.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
50 µm
Trägermaterial:
PP-Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Klebkraft auf Stahl:
5,2 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
stabil bis 60° C - kurzzeitig bis 100° C
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pp-klebeband rot 50 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.