| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-40051-001 Herst.-Nr.: 40051-001 EAN/GTIN: 4251404639648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gws 40051 Premium PVC:Unser Warnklebeband mit PVC Träger für Verpackung und Versand ist in folgenden Ausführungen erhältlich: - "Vorsicht Glas - nicht werfen - nicht fallen lassen" (auf deutsch, englisch, französisch und spanisch)
- "Vorsicht zerbrechlich"
Eigenschaften:- Premium-Warnband PVC für höchste Anforderungen.
- Ausgezeichnete Klebewirkung und Verschlussleistung.
- Sehr leise und geschmeidig abrollend. (deutlich leiser als PP-Packband ?leise?)
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
- Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
Hauptanwendung:- Bestens geeignet für das Verschließen und Kennzeichnen von schweren Paketen und Umzugskartons.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC | Klebemasse: | Naturkautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, pvc-klebeband orange 66m x 50mm, pvc packband, pvc-packband orange, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |