Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 414100 geprägtes PVC Packband, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-414100-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     414100-000
EAN/GTIN:
     4251404642952
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band

gws Professional Packband Premium PVC

Ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Es zeichnet sich u.a. durch sehr leichtes, leises und gleichmäßiges Abrollen sowie eine hohe Reißfestigkeit aus. Das Verpackungsklebeband eignet sich sehr gut für die manuelle und maschinelle Verarbeitung. 

Eigenschaften:

  • sehr leicht abrollend (54 µm starker, geprägter PVC-Träger)
  • Naturkautschuk-Klebstoff für eine ausgezeichnete Klebewirkung und Verschlussleistung
  • Alterungsbeständig
  • feuchtigkeitsunempfindlich
  • im Vergleich zu handeslüblichen PP (Polypropylen) eine höhere Kälte- und Hitzebeständigkeit (stabil bis 60° C, kurzzeitig bis zu 80° C)
  • leises und leichtes Abrollverhalten, für handelsübliche Packbandabroller und Automaten geeignet

Hauptanwendung:

  • Schließen von Kartonagen
  • Geeignet für mittelschwere bis schwere Pakete
  • Versand und Logistik
  • Lagerung und Lagerhäuser
  • Industrielle Anwendungen

Diese sind nur einige Beispiele für die Anwendung von PVC-Packband. Die Vielseitigkeit, hohe Klebkraft und Wetterbeständigkeit machen es zu einer beliebten Wahl für viele Branchen und Situationen, in denen sicheres und zuverlässiges Verpacken erforderlich ist.

Größe und Farben

  • Länge : 66 m
  • Breite : 50 mm
  • Farben : transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
44 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
152 N/25 mm
Reißdehnung:
70 %
Klebkraft auf Stahl:
5,5 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
stabil bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Premium gws-Packband mit einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Es zeichnet sich durch sehr leichtes, leises, gleichmäßiges Abrollen aus.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.