| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-42820-110 Herst.-Nr.: S2820-20072 EAN/GTIN: 4251404650469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften: - Leise abrollend
- Einfache manuelle Verarbeitung, Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
- Kleber: Acrylat (lösemittelfrei), Träger: Polypropylen (BOPP), Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm
Hauptanwendung: - Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln.
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten und mittelschweren Versandschachteln.
- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Größe und Farben: - Länge: 100 m
- Breiten: 72 mm
- Farben: transparent.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Breite: | 72 mm | Länge: | 100 m | Gesamtdicke: | 48 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 100 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 6 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | bis 100 °C (kurzfristig) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 100m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |