|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4289-000 Herst.-Nr.: 04289-00108-00 EAN/GTIN: 4042448117823 |
| | |
|
|  |  |
 | tesa 4289 ist ein extrem reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse. Eigenschaften: - Sehr hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Dicke und abriebfeste Folie
- Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
- Hohe Klebkraft für Verklebungen auf verschiedensten Untergründen
- Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
Anwendung: - Bündeln schwerster Rohre.
- Verschließen schwerster Packgüter.
- Umreifen von schweren Gütern beim Palettieren.
- Coil-Endverklebung.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | gelb | Abmessung: | 66 m x 19 mm | Trägermaterial: | MOPP | Klebemasse: | Naturkautschuk | Klebkraft auf Stahl: | 5.0 N/cm | Reißkraft: | 420.0 N/cm | Reißdehnung (Prozent): | 35 | Besondere Merkmale: | Kurzfristig rückstandsfrei entfernbar,geringe Dehnung,gute Abriebfestigkeit,gute Beständigkeit,hohe Klebkraft,hohe Reißfestigkeit | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pp-klebeband, paketklebeband gelb, klebeband günstig kaufen, verschlussband, tesa 4289 extrem reißfestes strapping-klebeband, klebebänder, bau und handwerk, bündeln und fixieren, klebeband bestellen, verpackungs band, paketklebeband kaufen, paketband bestellen, karton-verschluß und paket-versand, paketband kaufen, verpackungsbänder, gelb, möbelindustrie, verpackungsband, kartonverschluss, verpackungsband kaufen, verpackung und logistik, transportsicherung, klebeband online, industrie, 66 m x 19 mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 96 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,03* | € 7,32* |  |  |  | | |  | | 96 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,27* | € 7,59* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 96 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,69* | € 8,11* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 96 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,69* | € 8,11* |  |  |  | Lager 52DVW | |  | | 96 |  | pro Stück | € 4,60* | ab € 5,65* | € 8,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52DVW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,08561* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück | Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 822,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52DVW |  | Versand: Lager 52DVW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|