Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4334 Professional Präzisionskrepp PLUS, 50 m x 19 mm, Gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4334-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04342-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Als professioneller Maler benötigen Sie professionelle Helfer. Das Präzisonskrepp 4334 unterstützt Sie zuverlässig und ermöglicht scharfe und saubere Farbkanten.

Eigenschaften:

  • Besonders für lange, gerade Kanten bei Mehrfarblackierungen geeignet
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150°C/30 Min.
  • Scharfe, saubere und flache Farbkanten
  • Sehr einfach und angenehm zu verarbeiten
  • 6 Monate innen und 8 Wochen außen rückstandsfrei entfernbar

Anwendung:

  • Messerscharfe, flache Farbkanten
  • Anschmiegsames Spezialpapier mit konstanter Klebkraft fur ?perfekte Resultate

Das Premium-Kreppklebeband tesa® 4334 überzeugt nicht nur durch seinen hohen Verarbeitungskomfort, sondern auch durch das einfache Gestalten von messerscharfen Farbkanten. Es besteht aus einem extrem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 6 Monate, im Außenbereich bis zu 8 Wochen zu verwenden. Die leichte Transparenz sorgt zudem dafür, dass Sie das Kreppklebeband genau positionieren können. Übrigens: Das Profi-Malerband kann natürlich auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
90 µm
Trägermaterial:
Washi Reis-Papier
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
30 N/cm
Reißdehnung:
4 %
Klebkraft auf Stahl:
1,8 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
120 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,36*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,37*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,55*
Lager 52DVW
8
€ 4,60*
ab € 3,70*
€ 6,18*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,074* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 49,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.