Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4342 Premium Präzions-Kreppklebeband, 50 m x 38 mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4342-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04342-00003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa 4342 Präzionskrepp® besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse. Es eignet sich besonders für Abdeckanwendungen, die eine flache, präzise sowie scharfe Farb- und Lackkante erfordern. tesa 4342 Präzionskrepp® ist die ideale Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben.

Eigenschaften:

  • Besonders für lange, gerade Kanten bei Mehrfarblackierungen geeignet
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C / 30 Min
  • Scharfe, saubere und flache Farbkanten
  • Sehr einfach und angenehm zu verarbeiten
  • 8 Wochen UV-beständig bei Außenanwendungen
  • angenehme Verarbeitbarkeit (komfortable Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger)

Anwendung:

  • ideal für Abdeckarbeiten bei Mehrfarblackierungen
  • bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar
  • geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme

 Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben. tesa 4342 wird nach neuesten Produktions.- und Umweltstandards in Deutschland produziert. Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft und ist geeignet für Anwendungen im Außenbereich (bis zu 3 Wochen) und im Innenbereich ( bis zu 2 Monate). Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C / 30 Min. ist es auch als Abdecklösung für Lackieranwendungen mit anschließender Ofentrocknung geeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
85 µm
Trägermaterial:
Washi Reis-Papier
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
32 N/cm
Reißdehnung:
10 %
Klebkraft auf Stahl:
1,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
120 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 420 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 840 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.