Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 43530 Premium PP Packband, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-43530-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     43530-000
EAN/GTIN:
     4251404642587
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

 Ideal für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Kartonagen und Versandschachteln.

Eigenschaften:

  • geräuscharm (leise) abrollend
  • Hohe Anfangsklebekraft und Klebekraft. Erhöhter Klebstoffauftrag sorgt für sichere Verklebung
  • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 6.1 N / 25 mm

Hauptanwendung:

  • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren und mittelschweren Versandschachteln.
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
65 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
105 N/25 mm
Reißdehnung:
140 %
Klebkraft auf Stahl:
6.1 N /25 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis 100.0 °C (kurzfristig) °C
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2376 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.