Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4432-003 Herst.-Nr.: 04432-00150-00 EAN/GTIN: 4042448106599 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4432 ist ein Schablonenmaterial mit besonders starker Klebkraft und stabilem, widerstandsfähigem Papierträger. Es ist leicht wieder abziehbar, geschmeidig und leicht von Hand zu schneiden und verzieht sich auch bei längeren Geraden – z.B. beim Abkleben des Wasserpasses im Bootsbau und bei Mehrfarbenlackierungen – nicht. Eigenschaften: - Starker und widerstandsfähiger Papierträger
- Für Maskierungen bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten auf Stein, Metall und Glas
- Hohe Belastbarkeit (6 sec./4 bar)
Anwendung: - Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten (6 Sek./4 bar).
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 38 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 330 µm | Trägermaterial: | Papier, glatt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 93 N/cm | Reißdehnung: | 6 % | Klebkraft auf Stahl: | 8 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 24,49* | € 30,53* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 24,25* | € 35,42* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 28,38* | € 35,62* | | | | Lager 52DVW | | | | 4 | | € 4,60* | ab € 22,97* | € 35,93* | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 29,49* | € 36,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 143,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|