Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4688 Klebstarkes Standard-Gewebeband, 50 m x 50 mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4688-010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00021-00
EAN/GTIN:
     4042448072498
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Eigenschaften: Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen Wasser- und alterungsbeständig Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar Leicht abrollbar Anwendung: Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren. Verschließen von z.B. Kartons, Dosen. Verkleben von Baufolien. Bündeln von Kabeln. Spleißen von Folien. Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken. Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke Zu den zahlreichen Vorteilen gehören eine hohe Klebkraft (auch auf rauen Oberflächen) und die Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Außerdem ist es sehr robust und dennoch flexibel. Es kann leicht von Hand oder einem Abroller verarbeitet werden. Das Gewebeband ist in sieben Farben erhältlich: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/ matt und grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
260 µm
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe, 55 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
52 N/cm
Reißdehnung:
9 %
Klebkraft auf Stahl:
4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
110 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 18,71*
6 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 19,08*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 19,18*
Lager 52DVW
18
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,31*
€ 19,37*
8 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 360 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 540 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 720 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2462* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 348,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.