| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4970-008 Herst.-Nr.: 04970-00154-00 EAN/GTIN: 4005800173004 |
| |
|
| | |
| tesafix 4970 Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften: tesafix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher. Eigenschaften: - Extra stark, beidseitig klebend
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hohe Weichmacher- Beständigkeit
Hauptanwendung: - Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
- Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
- Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung
- Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
- Schäumen- und Filzenverklebung
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 225 µm | Trägermaterial: | PVC-Folie | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 38 N/cm | Reißdehnung: | 20 % | Klebkraft auf Stahl: | 13,0 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 60 °C (langfristig) / 70 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa kreppband 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa fix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesa fix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 19,42* | € 28,69* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 28,12* | € 39,75* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 41,24* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 43,64* | € 51,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,50* | € 53,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|