| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-60404-034 Herst.-Nr.: 60404-00045-00 EAN/GTIN: 4063565114182 |
| |
|
| | |
| tesa 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem Soft-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und auf einer Vielzahl von Untergründen. Eigenschaften: - Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
- Verfügbar in intensiven Farben
- Ermöglicht saubere Farbkanten bei mehrfarbigen Lackierungen
Hauptanwendung: - Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
- Verschließen von Dosen und Beuteln
- Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.).
- Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
- Lackierprozesse
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 38 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 67 µm | Trägermaterial: | Soft PVC-Folie | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 43 N/cm | Reißdehnung: | 90 % | Klebkraft auf Stahl: | 3,6 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 18,75* | € 25,31* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 17,84* | € 27,60* | | | | Lager 52DVW | | | | 4 | | € 4,60* | ab € 20,27* | € 29,44* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,84* | € 30,16* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,90* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,30713* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 117,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|