Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 61124 Premium PET Abdeckband, 66 m x 25 mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-61124-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     61124-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448369765
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa 61124 ist ein Premium Polyesterklebeband mit einer hochtemperaturbeständigen Silikonklebmasse. Aufgrund der exzellenten Temperaturbeständigkeit, ist das Klebeband sehr gut für hohe Anforderungen bei der Pulverlackierung, Autoklave-Prozessen in der Composite Herstellung oder Schwall-Löten geeignet. Die blaue Farbe ermöglicht eine exzellente Sichtbarkeit auf den ersten Blick und während automatisierter Erkennung.

  • Langzeit-Temperaturbeständig (220°C / 7h oder 200°C / 24h)
  • Rückstandsfrei und in einem Stück entfernbar
  • Exzellente Sichtbarkeit und Kontrast

tesa 61124 wird für die Abdeckung und den Schutz während der Pulverlackierung, für die Verklebung auf und das Splicen von non-polaren Oberflächen sowie für die Herstellung von Composite Materialien bei Einwirkung sehr hohen Temperaturen empfohlen.

  • Sehr gut zu verarbeiten aufgrund angepasster Abrollkräfte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
25 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
60 µm
Trägermaterial:
PETP
Klebemasse:
Silikon
Reißkraft:
45 N/cm
Reißdehnung:
130 %
Klebkraft auf Stahl:
3.5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
220 °C
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Polyesterband, Polyester Klebeband, Hitzeband, Pulverbeschichtung, Lackierband, Hitze, Temperaturbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
39
€ 4,60*
ab € 27,43*
€ 33,85*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 23,03*
€ 286,59*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 287,40*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Rollen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Rollen
Mindestbestellmenge: 39 Rollen ( entspricht € 1.320,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.