Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 5-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 5-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100716
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift | Produktgruppe: Gerätesteckverbinder | Serie: M12
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Polzahl:
4
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
85°C
Querschnitt AWG max.:
AWG24
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Querschnitt mm² max.:
0,25mm²
Bauform:
gerade
Schutzart:
IP68
Kodierung:
A
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Serie:
M12
Typ:
Gerätesteckverbinder
Baugröße:
Vorderwand
Montageausschnitt Durchmesser:
16,1mm
Bemessungsspannung (V):
250V
Bemessungsstrom (A):
4A
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Metall
Kategorie-Typ:
Gerätestecker Stift
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gehäuse Metall
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Gerätesteckverbinder
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gerätesteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Kupplungssteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Phasenwender
... > CEE Stecker > 32A CEE Stecker > Phasenwender
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Kontakte > Querschnitt 4,0 bis 10,0mm²
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > R15 Gehäuse und Einsätze
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Wanddurchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 5,31*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.