Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10060679 WISKA Gegenmutter PG48x1,588 GPA-48 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10060679 WISKA Gegenmutter PG48x1,588 GPA-48 Sechskant Polyamid (PA)
10060679 WISKA Gegenmutter PG48x1,588 GPA-48 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104045
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060679
EAN/GTIN:
     4044773183245
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter
WISKA Gegenmutter | Produktgruppe: Gegenmuttern | Serie: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Gegenmutter
Bauform:
Sechskant
Gewinde:
PG16
Serie:
Gegenmutter
Bauart:
Polyamid (PA)
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Weitere Suchbegriffe: wiska gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060670
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060671
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060672
ab € 0,133*
Ähnlich
Wiska
10060673
ab € 0,143*
Ähnlich
Wiska
10060674
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
10060675
ab € 0,24*
Ähnlich
Wiska
10060676
ab € 0,40*
Ähnlich
Wiska
10060677
ab € 1,01*
Ähnlich
Wiska
10060678
ab € 0,8164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.