Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10060675 WISKA Gegenmutter PG21x1,588 GPA-21 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10060675 WISKA Gegenmutter PG21x1,588 GPA-21 Sechskant Polyamid (PA)
10060675 WISKA Gegenmutter PG21x1,588 GPA-21 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104068
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060675
EAN/GTIN:
     4044773157109
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid pg21
gegenmutter
WISKA Gegenmutter | Produktgruppe: Gegenmuttern | Serie: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Gegenmutter
Bauform:
Sechskant
Gewinde:
PG16
Serie:
Gegenmutter
Bauart:
Polyamid (PA)
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060670
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060671
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060672
ab € 0,133*
Ähnlich
Wiska
10060673
ab € 0,143*
Ähnlich
Wiska
10060674
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
10060676
ab € 0,40*
Ähnlich
Wiska
10060677
ab € 1,01*
Ähnlich
Wiska
10060679
ab € 1,79*
Ähnlich
Wiska
10060678
ab € 0,8164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.