| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-104224 Herst.-Nr.: 52003720 EAN/GTIN: 4044773438154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 52003720 LAPP-SKINDICHT Einschnittgummi für Verschraubung PG21 EGN-PG21 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Einschnitt-Durchmesser 10,0mm/13,0mm/16,0mm/19,0mm: Typ: Einschnittgummi Serie: Einschnittgummi Außendurchmesser: 25,9mm Einschnittgummi: Einschnitt: 10,0mm Einschnitt 2: 13,0mm Einschnitt 3: 16,0mm Einschnitt 4: 19,0mm Maße: Höhe: 8,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 70°C Passend für: für Verschraubung PG21 Werkstoff: Einschnittgummi: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: schwarz Merkmale: - Eine Dichtung für verschiedene Klemmbereiche. - Einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, lappkabel dichtring, dichtring, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Zubehör, Dichtungen / O-Ringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2638* | € 0,3338* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26482* | € 0,33482* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2703* | € 0,3569* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3084* | € 0,3984* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,47* | € 1,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|