| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-104230 Herst.-Nr.: 52003740 EAN/GTIN: 4044773438130 |
| |
|
| | |
| 52003740 LAPP-SKINDICHT Einschnittgummi für Verschraubung PG36 EGN-PG36 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Einschnitt-Durchmesser 24,0mm/27,0mm/30,0mm/33,0mm: Typ: Einschnittgummi Serie: Einschnittgummi Außendurchmesser: 44,7mm Einschnittgummi: Einschnitt: 24,0mm Einschnitt 2: 27,0mm Einschnitt 3: 30,0mm Einschnitt 4: 33,0mm Maße: Höhe: 12,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 70°C Passend für: für Verschraubung PG36 Werkstoff: Einschnittgummi: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: schwarz Merkmale: - Eine Dichtung für verschiedene Klemmbereiche. - Einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, lappkabel dichtring, dichtring, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Zubehör, Dichtungen / O-Ringe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,9605* | € 1,2546* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,9782* | € 1,2582* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,0748* | € 1,3748* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,38* | | | | Lager 52L5J | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,66* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|