Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52104502 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG29x1,588 auf M40x1,5 MZM-PG/M rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
52104502 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG29x1,588 auf M40x1,5 MZM-PG/M rund Messing (CuZn) vernickelt
52104502 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG29x1,588 auf M40x1,5 MZM-PG/M rund Messing (CuZn) vernickelt
52104502 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG29x1,588 auf M40x1,5 MZM-PG/M rund Messing (CuZn) vernickelt
52104502 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG29x1,588 auf M40x1,5 MZM-PG/M rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104326
Hersteller:
     LAPP-SKINDICHT
Herst.-Nr.:
     52104502
EAN/GTIN:
     4044773178517
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
52104502 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG29x1,588 auf M40x1,5 MZM-PG/M rund Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 8,0mm: Typ: Adapter-Zwischenstutzen PG/M Serie: Erweiterung Bauform: rund Gewindelänge: Anschlussgewinde: 8,0mm Außengewinde: PG29x1,588 Innengewinde: M40x1,5 Außendurchmesser: 40,0mm Innendurchmesser: 32,0mm Maße: Höhe: 26,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 200°C Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde. - Glatt. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, kabelverschraubung messing m40, adapter kabelverschraubung, messing übergangsmuffe, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Messing
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,021*
€ 6,501*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,0632*
€ 6,5232*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,07658*
€ 6,57658*
5
€ 8,95*
ab € 5,046*
€ 6,888*
Lager 52L5J
3 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 14,89*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.