Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119007 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G0,5mm² AD 6,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1119007 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G0,5mm² AD 6,7mm
1119007 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G0,5mm² AD 6,7mm
1119007 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G0,5mm² AD 6,7mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104504
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     1119007
EAN/GTIN:
     4044773069259
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1119007 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G0,5 mm2 AD 6,7mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 7G0,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 6,7mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Chemisch: -chemisch beständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Klima- und Heizungstechnik -Kraftwerkstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5, alarmkabel, datenkabel 500m, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic 110
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,71221*
€ 0,88221*
4 Tage
1500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,71558*
€ 0,92558*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,7318*
€ 0,9518*
3 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0735*
€ 1,1158*
Lager 52L5J
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.