Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119605 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 5G6mm² AD 14,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
1119605 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 5G6mm² AD 14,5mm
1119605 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 5G6mm² AD 14,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104587
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119605
EAN/GTIN:
     4044773062489
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
5
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Serie:
ÖLFLEX Classic 110
Typ:
Steuerleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 8,89*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 6,37*
€ 8,90*
Lager 52L5J
94
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,98*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 13,36*
1 Tag
90
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,88*
€ 10,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,84*
€ 9,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.