Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119857 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7X1mm² AD 8,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1119857 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7X1mm² AD 8,0mm
1119857 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7X1mm² AD 8,0mm
1119857 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7X1mm² AD 8,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104627
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     1119857
EAN/GTIN:
     4044773061031
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
1119857 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7X1 mm2 AD 8,0mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 7X1 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 8,0mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Chemisch: -chemisch beständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Klima- und Heizungstechnik -Kraftwerkstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic 110
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,04628*
€ 1,67628*
3 Tage
1090
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,05126*
€ 1,68126*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,16*
€ 1,85*
Lager 52L5J
130
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,73*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.