Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
1123066 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1mm² halogenfrei AD 5,8mm
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 52L5J
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-104827
Hersteller:
LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
1123066
EAN/GTIN:
4044773746860
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1123066 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1 mm2 halogenfrei AD 5,8mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL 600V: Typ: Steuerleitung halogenfrei Bauart: halogenfrei Kabelangaben: Aufbau mm2 : 2X1 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 5,8mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V UL: 600V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -25°C bis 70°C bewegt UL/CSA: -25°C bis 75°C fest UL/CSA: -40°C bis 75°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Halogenfreie Polymer-Aderisolation - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus halogenfreien Polymer, TM7 Anwendungen: - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 -reduzierte Rauchdichte -keine Brandfortleitung -keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 -keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-25 -halogenfrei nach IEC 60754-1 -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 -geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034 Umgebung: -UV-beständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugmaschinen -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Steuerungstechnik -Öffentliche Gebäude -Hütten-, Stahl- und Walzwerken -Klima- und Heizungstechnik -Messeaufbau Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
... >
Kabel und Leitungen
>
ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen
>
ÖLFLEX Classic 130 H halogenfrei
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenkabel 2x1mm²
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
Helukabel GmbH
,
U.I. Lapp GmbH
,
Kabel & Leitungen
,
ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen
,
ÖLFLEX Classic 130 H halogenfrei
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,56825*
€ 0,95825*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0722*
€ 1,3848*
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,59*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 2,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Messing vernickelt 4.5mm/ 10mm, IP68, IP69
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,37*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Grau 4.5mm/ 9mm, IP68
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 25,90*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen