Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026106 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 18G0,5mm² AD 11,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0026106 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 18G0,5mm² AD 11,4mm
0026106 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 18G0,5mm² AD 11,4mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105027
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026106
EAN/GTIN:
     4044773010190
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic FD 810 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic FD 810
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Eigenschaften mechanisch:
adhäsionsarm
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Aderanzahl:
18
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung
Temperaturbereich bewegt min.:
0°C
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic FD 810
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 3,06*
€ 4,67*
3 Tage
56
€ 6,40*
ab € 3,07085*
€ 4,68085*
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 8,44*
Lager 52L5J
121
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 8,63*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026138
ab € 4,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026156
ab € 6,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026126
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.