Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026141 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 34G1mm² AD 18,9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0026141 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 34G1mm² AD 18,9mm
0026141 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 34G1mm² AD 18,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105056
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0026141
EAN/GTIN:
     4044773045734
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
0026141 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 34G1 mm2 AD 18,9mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 34G1 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 18,9mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 0°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen jedoch nicht im Freien. - Für Verfahrenswege bis 10m. - Ausgelegt für 2 bis zu 8 Millionen Wechselbiegezyklen in einer Energieführungskette. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -adhäsionsarm Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Robotertechnik -Steuerungstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic FD 810
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,12035*
€ 11,54035*
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 12,04*
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 23,63*
Lager 52L5J
22
€ 6,95*
ab € 12,86*
€ 23,84*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,84*
€ 28,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,48*
€ 27,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,44*
€ 26,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,51*
€ 25,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,52*
€ 24,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,80*
€ 22,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,08*
€ 20,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,36*
€ 18,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,86*
€ 15,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,33*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.