Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0027370 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5mm² AD 9,7mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0027370 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5mm² AD 9,7mm
0027370 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5mm² AD 9,7mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105218
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0027370
EAN/GTIN:
     4044773018936
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
0027370 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5 mm2 AD 9,7mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung PUR Kabelangaben: Aufbau mm2 : 3G2,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 9,7mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 3000V Mindestbiegeradius: bewegt: 5,0x Außendurchmesser fest verlegt: 3,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -30°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach IEC 60228, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Thermoplastische Elastomere (TPE) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyurethan (PUR) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. - Gewährleistet eine Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -reißfest -schlagzäh -adhäsionsarm Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -hydrolysebeständig -Einsatz im Freien -ozonbeständig -kälteflexibel Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -gegen Hydraulikflüssigkeiten Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugbau -Werkzeugmaschinen -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Robotertechnik -Transferstraßen Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3g2,5, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX FD 855 P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 3,71*
€ 5,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,71586*
€ 5,62586*
Lager 52L5J
92
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 11,16*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,16*
€ 12,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.