Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 16x0,14mm² Datenleitung AD 6,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYY 16x0,14mm² Datenleitung AD 6,1mm
LIYY 16x0,14mm² Datenleitung AD 6,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105413
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYY Datenleitung | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Aderanzahl Datenleitung:
16
Typ:
Datenleitung
Farbe Außenmantel:
grau
Serie:
LIYY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,67*
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,96*
Lager 52L5J
23
1
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 2,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 3,60*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18103
ab € 2,13*
Ähnlich
Helukabel
18039
ab € 1,13532*
Ähnlich
Helukabel
18067
ab € 1,37598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.