Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernetleitung Cat. 5e für feste Verlegung 4-adrig, 2x2xAWG22/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernetleitung Cat. 5e für feste Verlegung 4-adrig, 2x2xAWG22/1
Ethernetleitung Cat. 5e für feste Verlegung 4-adrig, 2x2xAWG22/1
Artikel-Nr.:
     52L5J-105659
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Serie:
Ethernetleitung
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Farbe Außenmantel:
gelbgrün RAL 6018
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie (Cat.):
Cat. 5e
Typ:
Industrial Ethernet Leitung Cat.5e
Bauform:
für feste Verlegung
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22/1
Aderanzahl Datenleitung:
4
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170464
ab € 3,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170474
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.