Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-106023 Herst.-Nr.: 38505 EAN/GTIN: 4060892258268 |
| |
|
| | |
| 38505 HELUKABEL NSGAFÖU 1,8/3kV 1X10 mm2 Gummiaderleitung AD 11,0mm Nennspannung Uo/U 1800V/3000V: Typ: Erdschluss- und kurzschlusssichere Gummiaderleitung Bauart: Gummiaderleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X10 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 11,0mm Nennspannung: Uo/U: 1800V/3000V Prüfspannung: Spannung: 6000V Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x Außendurchmesser fest verlegt: 6,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -25°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: schwarz Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - Aderisolation aus Gummi, Typ 3Gl3 - Außenmantel aus Gummi, Typ 5GM3 Anwendungen: - Für flexible Anwendung ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung in trockenen Räumen. - Besonders geeignet für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung. - Kurz- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Schaltanlagen -Schienenfahrzeuge -Verteiler -Interne Geräteverdrahtung -Fahrzeugbau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, nsgaföu helukabel, anschlussleitung, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Gummikabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,40* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,87* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,07* | € 3,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,56* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 2,51* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|