Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 24B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 24B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 24B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113102
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300240261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 24B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Sockelgehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
PG21
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300242274
ab € 56,01*
Ähnlich
Harting
05300240262
ab € 36,68*
Ähnlich
Harting
05300242275
ab € 54,63*
Ähnlich
Harting
05300240284
ab € 40,11*
Ähnlich
Harting
05300242276
ab € 51,28*
Ähnlich
Harting
05300240269
ab € 35,96*
Ähnlich
Harting
05300242262
ab € 56,60*
Ähnlich
Harting
05300242263
ab € 126,30*
Ähnlich
Harting
05300240281
ab € 37,06*
Ähnlich
Harting
05300242268
ab € 57,23*
Ähnlich
Harting
09300240220
ab € 27,5454*
Ähnlich
Harting
09300240260
ab € 19,1181*
Ähnlich
Harting
09300242262
ab € 56,37*
Ähnlich
Harting
09300242263
ab € 56,40*
Ähnlich
Harting
09300240221
ab € 22,179*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.