Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 24B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 24B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 24B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113103
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300240262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 24B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Sockelgehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
PG21
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240261
ab € 38,50*
Ähnlich
Harting
05300242274
ab € 56,01*
Ähnlich
Harting
05300242275
ab € 54,63*
Ähnlich
Harting
05300240284
ab € 40,11*
Ähnlich
Harting
05300242276
ab € 51,28*
Ähnlich
Harting
05300240269
ab € 35,96*
Ähnlich
Harting
05300242262
ab € 56,60*
Ähnlich
Harting
05300242263
ab € 126,30*
Ähnlich
Harting
05300240281
ab € 37,06*
Ähnlich
Harting
05300242268
ab € 57,23*
Ähnlich
Harting
09300240220
ab € 27,5454*
Ähnlich
Harting
09300240260
ab € 19,1181*
Ähnlich
Harting
09300242262
ab € 56,37*
Ähnlich
Harting
09300242263
ab € 56,40*
Ähnlich
Harting
09300240221
ab € 22,179*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.