Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120043051 Harting Han Q4/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120043051 Harting Han Q4/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 4-polig
09120043051 Harting Han Q4/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 4-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114503
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120043051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting Han Q4/0 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 4-polig | Produktgruppe: Han 3A quadratische Bauform | Serie: Han Q4/0
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Breite:
21,0mm
Querschnitt mm² max.:
10mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG8
Bemessungsstrom:
40A
Polzahl gesamt ohne PE:
4
passend für:
3A-Gehäuse
Bemessungsspannung:
830V
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Serie:
Han Q4/0
Typ:
Q4/0 Crimpanschluss
Bemessungsstrom (A):
40A
Bemessungsspannung (V):
830V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Han Q-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,28*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 7,86*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,72321*
€ 8,05321*
1
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,00*
Lager 52L5J
74
1
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0381
ab € 21,97*
Zubehör
Harting
09200009918
ab € 0,2712*
Zubehör
Harting
09 12 000 9922
ab € 0,6282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.