Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120080301 Harting Han Q Anbaugehäuse mit 1 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120080301 Harting Han Q Anbaugehäuse mit 1 Bügel
09120080301 Harting Han Q Anbaugehäuse mit 1 Bügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-114536
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120080301
EAN/GTIN:
     5713140017542
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Harting Han Q Anbaugehäuse | Produktgruppe: Han Q Compact-Gehäuse | Serie: mit 1 Bügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Zulassungen:
Schifffahrt
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauart:
Anbaugehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Breite:
29,0mm
Baugröße:
Han Q
Serie:
mit 1 Bügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Montageausschnitt Breite:
22,7mm
Montageausschnitt Länge:
26,9mm
Typ:
Q-Anbaugehäuse
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,501*
€ 11,701*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,5062*
€ 11,7062*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 11,93*
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,15*
Lager 52L5J
23
1
€ 6,95*
ab € 11,15*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 708 0301
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.