| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114592 Herst.-Nr.: 09140006111 EAN/GTIN: 5713140018235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 09140006111 Harting Koaxialkontakt 50Ohm Kontaktbuchse (F) gold, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Koaxialkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Lötanschluss / Crimpanschluss Bemessungsstrom: 1,5A Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Wellenwiderstand: 50Ohm Kontaktmaße: Kontaktlänge: 23,6mm Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Kabel RG174/U, 188A/U, 316/U Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartvergoldet Farbe: Farbton: gold Merkmale: - Kabel RG174/U, 188A/U, 316/U. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Koaxialkontakte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,93843* | € 7,68843* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,46* | € 8,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,51* | € 9,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,44* | € 15,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,25* | € 16,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|