Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
09140083011 Harting Han GigaBit Modul Cat.6A Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 8-polig+Schirmung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-114804
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09140083011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
09140083011 Harting Han GigaBit Modul Cat.6A Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 8-polig+Schirmung 50V, 5A: Typ: GigaBit Modul-Crimpmodul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 8-polig +Schirmung Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 50V Bemessungsstrom: Strom: 5A Bemessungsstoßspannung: 0,8kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,09 mm2 - 0,52 mm2 AWG: AWG28 - AWG20 Klemmbereich: 5,0mm - 12,0mm Maße: Länge: 41,4mm Breite: 26,4mm Höhe: 13,9mm Temperaturbereich: -40°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Moduladapter (114686) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Außenleiter: Zinklegierung Farbe: Farbton: silber Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Schirmungsführung unabhängig vom Gehäusepotenzial. - Ideal für die Übertragung von sehr empfindlichen Signalen (zum Beispiel von Bus-Signalen). - Einsetzbar für Gigabit Ethernet Cat. 6A. - Das Modul (114686) ist für den Einsatz im Modulbereich zwingend erforderlich, bitte separat bestellen. - Passende gedrehte D-Sub-Crimpkontakte (Stift) vergoldet müssen separat bestellt werden. - Passende Kabelklemmen für Modul bitte separat bestellt (123465 mit Klemmbereich 5,0 - 7,0mm, 123423 mit Klemmbereich 7,0 - 10,0mm, 123467 mit Klemmbereich 10,0 - 12,0mm). Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 8 polig
... >
Harting Steckverbinder
>
Harting Han Modular
>
Han Modular Signal Module geschirmt
Weitere Suchbegriffe:
Kontaktstift
,
hdc-steckverbinder harting
,
crimpstecker
,
crimpstecker harting
,
HARTING Deutschland
,
Harting Steckverbinder
,
Harting Han Modular
,
Han Modular Signal Module geschirmt
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 21,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,34*
€ 21,88*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,0243*
€ 23,2756*
Lager 4792
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 17,3605*
€ 23,5192*
Lager 52L5J
4 Tage
170
€ 6,95*
ab € 25,57*
€ 46,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchseneinsatz 09 14 008 3111 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 008 3111
ab € 16,07*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24
Harting
09670008576
ab € 15,26*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 26
Harting
09670005576
ab € 16,00*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 28
Harting
09670007576
ab € 16,26*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 8-polig 5A Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140013011
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen