Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140122732 Harting Han DD Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140122732 Harting Han DD Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig
09140122732 Harting Han DD Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114827
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140122732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Harting Han DD Modul | Produktgruppe: Han Modular Signal Module ohne Schirmung | Serie: Han DD Modul
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG24
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG16
Querschnitt mm² min.:
0,25mm²
Bemessungsstrom:
10A
Anschlusstechnik:
Quick-Lock-Anschluss
Polzahl gesamt ohne PE:
12
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
bis 16 Ampere
Serie:
Han DD Modul
Typ:
DD Quick Lock Modul
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Signal-Modul
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 11,26*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 11,63*
1
€ 5,46*
ab € 9,13*
€ 12,24*
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 12,71*
Lager 52L5J
683
1
€ 6,95*
ab € 12,03*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 012 2632
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.