Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140124501 Harting Han Multikontaktmodul Stifteinsatz (M) Löt- / Crimpanschluss, 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140124501 Harting Han Multikontaktmodul Stifteinsatz (M) Löt- / Crimpanschluss, 12-polig
09140124501 Harting Han Multikontaktmodul Stifteinsatz (M) Löt- / Crimpanschluss, 12-polig
09140124501 Harting Han Multikontaktmodul Stifteinsatz (M) Löt- / Crimpanschluss, 12-polig
09140124501 Harting Han Multikontaktmodul Stifteinsatz (M) Löt- / Crimpanschluss, 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114831
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140124501
EAN/GTIN:
     5713140020993
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
09140124501 Harting Han Multikontaktmodul Stifteinsatz (M) Löt- / Crimpanschluss, 12-polig 50V, 1,5A: Typ: Multikontaktmodul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 12-polig Beschriftung: 1 - 12 Anschlusstechnik: Löt- / Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 50V Bemessungsstrom: Strom: 1,5A Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Maße: Länge: 34,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 29,4mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Die Verwendung von Führungsstiften ist zwingend erforderlich. - Passende Koaxialcrimpkontakte (114602) und (114604) müssen separat bestellt werden. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 12 polig
Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Optische & Koaxial Module
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,57*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 12,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 14,60*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,11*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006221
ab € 33,12*
Zubehör
Harting
09140006211
ab € 16,30*
Zubehör
Harting
09140124512
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.