Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09140124501 HAN Multi Modul m.12Kontakten Stifteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3672626
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140124501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Han Multi Modul, Doppelmodul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
50 V
Polzahl:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,57*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 12,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 14,60*
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006221
ab € 33,12*
Zubehör
Harting
09140006211
ab € 16,30*
Zubehör
Harting
09140124512
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.