Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240317 Harting Han 24B Anbaugehäuse für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240317 Harting Han 24B Anbaugehäuse für 2 Bügel (am Oberteil)
09300240317 Harting Han 24B Anbaugehäuse für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116355
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240317
EAN/GTIN:
     5713140046900
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Harting Han 24B Anbaugehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Montageausschnitt Breite:
35,0mm
Bauart:
Anbaugehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 24B
Montageausschnitt Länge:
108,0mm
Typ:
24B-Anbaugehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,58*
€ 21,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 21,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 21,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,2273*
€ 22,6267*
Lager 52L5J
5
€ 6,95*
ab € 25,83*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09380082753
ab € 91,5904*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 36,44*
Zubehör
Harting
09 38 008 2653
ab € 81,8144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.