Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240521 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240521 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09300240521 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116386
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240521
EAN/GTIN:
     5713140047259
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,46*
€ 15,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 15,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4269*
€ 15,9737*
4 Tage
13
€ 6,95*
ab € 11,9581*
€ 16,7284*
Lager 52L5J
38
€ 6,95*
ab € 18,32*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9509*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09300245423
ab € 21,28*
Zubehör
Harting
09 00 000 5106
ab € 5,625*
Zubehör
Harting
09 32 046 3001
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.